マルチフォトカラリオ PM-A840S

 

マルチフォトカラリオ PM-A840S 商品レビューを投稿する

6色インクの美しさ、お手頃な多機能モデル。
4種類のカードスロットを装備、多様なメモリカードに対応
便利なコピー機能。
「Epson Color」なら、逆光写真は、もう怖くない。
家中どこからでもワイヤレスプリント。
見やすい大画面カラー液晶。
高速プロセッサ「REALOID」でダイレクトプリントが速い。
付属品
インクカートリッジ/ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ
マニュアル・ソフト/取扱説明書、ソフトウェアCD-ROM
その他/USBケーブル(約1.8m)、CD/DVDトレイ、8cmCD/DVD用アタッチメント、CD/DVD印刷位置確認用シート、電源ケーブル、保証書
用紙
単票紙(ASF)/カード、L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、A6縦〜A4縦
封筒/洋形封筒1号〜4号、長形封筒3号/4号
ハガキ/郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(光沢インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ ※用紙厚:0.23mm以下(純正ハガキは0.28mm以下)、※必要マージンにご注意ください。
仕様
CD/DVDプリントトレイ/フロントローディング方式(手差し)
質量(g)
約8.3(インクカートリッジ、電源ケーブル含まず )
消費電力(W)
約15(スタンドアロンコピー時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×413×205(本体のみ・収納時)
電源電圧(V)
AC100±10%
最大解像度
5760×1440dpi ※最小1/5760インチのドット間隔で印刷します。
インク色
6色 独立型インク
印刷速度
約1分29秒(A4・写真用紙〈光沢〉)
給紙容量
ASF/A4:最大120枚(64g/m2 )、ハガキ:最大50枚※枚数は紙質により異なります。
印刷方式
MACH方式
印刷コスト
約20.1円(L判・写真用紙〈光沢〉)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10322837 PM-A840S オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく