カナラインN.S.

 

カナラインN.S. 商品レビューを投稿する

脱塩ビ製で環境にやさしく、軽量で作業性が良い。
本体が透明のため、輸送物の確認が容易です。
加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れています。
酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性にも優れています。
用途
一般用、デリバリー、サクション用に。
水中ポンプの立ち上げ用に。
ダンバー車のサクション用に。
ピッチ(mm)
15.0
使用温度範囲(℃)
-10〜50
呼び径(mm)
75
呼び径(inch)
3
許容曲げ半径(mm)
375
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
50 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
内径(mm)
外径(mm)
ホース長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10360725 75Φ×1m 75.5 93.0 1 0.49[5.0]以下(常温) 1.3 オープン
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10360734 75Φ×2m 75.5 93.0 2 0.49[5.0]以下(常温) 2.6 オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10360743 75Φ×3m 75.5 93.0 3 0.49[5.0]以下(常温) 3.9 オープン
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10360752 75Φ×4m 75.5 93.0 4 0.49[5.0]以下(常温) 5.2 オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10360761 75Φ×5m 75.5 93.0 5 0.49[5.0]以下(常温) 6.5 オープン
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10360813 75Φ×10m 75.5 93.0 10 0.49[5.0]以下(常温) 13 オープン
¥31,900 1 ¥31,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10360917 75Φ×20m 75.5 93.0 20 0.49[5.0]以下(常温) 26 オープン
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10361014 75Φ×30m 75.5 93.0 30 0.49[5.0]以下(常温) 39 オープン
¥89,900 1 ¥89,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10361215 75Φ×50m 75.5 93.0 50 0.49[5.0]以下(常温) 65 オープン
¥139,000 1 ¥139,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10360777 75Φ×6m 75.5 93.0 6 0.49[5.0]以下(常温) 7.8 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360786 75Φ×7m 75.5 93.0 7 0.49[5.0]以下(常温) 9.1 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360795 75Φ×8m 75.5 93.0 8 0.49[5.0]以下(常温) 10.4 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360804 75Φ×9m 75.5 93.0 9 0.49[5.0]以下(常温) 11.7 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360822 75Φ×11m 75.5 93.0 11 0.49[5.0]以下(常温) 14.3 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360831 75Φ×12m 75.5 93.0 12 0.49[5.0]以下(常温) 15.6 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360847 75Φ×13m 75.5 93.0 13 0.49[5.0]以下(常温) 16.9 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360856 75Φ×14m 75.5 93.0 14 0.49[5.0]以下(常温) 18.2 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360865 75Φ×15m 75.5 93.0 15 0.49[5.0]以下(常温) 19.5 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360874 75Φ×16m 75.5 93.0 16 0.49[5.0]以下(常温) 20.8 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360883 75Φ×17m 75.5 93.0 17 0.49[5.0]以下(常温) 22.1 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360892 75Φ×18m 75.5 93.0 18 0.49[5.0]以下(常温) 23.4 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360901 75Φ×19m 75.5 93.0 19 0.49[5.0]以下(常温) 24.7 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360926 75Φ×21m 75.5 93.0 21 0.49[5.0]以下(常温) 27.3 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360935 75Φ×22m 75.5 93.0 22 0.49[5.0]以下(常温) 28.6 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360944 75Φ×23m 75.5 93.0 23 0.49[5.0]以下(常温) 29.9 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360953 75Φ×24m 75.5 93.0 24 0.49[5.0]以下(常温) 31.2 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360962 75Φ×25m 75.5 93.0 25 0.49[5.0]以下(常温) 32.5 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360971 75Φ×26m 75.5 93.0 26 0.49[5.0]以下(常温) 33.8 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360987 75Φ×27m 75.5 93.0 27 0.49[5.0]以下(常温) 35.1 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10360996 75Φ×28m 75.5 93.0 28 0.49[5.0]以下(常温) 36.4 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361005 75Φ×29m 75.5 93.0 29 0.49[5.0]以下(常温) 37.7 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361023 75Φ×31m 75.5 93.0 31 0.49[5.0]以下(常温) 40.3 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361032 75Φ×32m 75.5 93.0 32 0.49[5.0]以下(常温) 41.6 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361041 75Φ×33m 75.5 93.0 33 0.49[5.0]以下(常温) 42.9 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361057 75Φ×34m 75.5 93.0 34 0.49[5.0]以下(常温) 44.2 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361066 75Φ×35m 75.5 93.0 35 0.49[5.0]以下(常温) 45.5 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361075 75Φ×36m 75.5 93.0 36 0.49[5.0]以下(常温) 46.8 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361084 75Φ×37m 75.5 93.0 37 0.49[5.0]以下(常温) 48.1 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361093 75Φ×38m 75.5 93.0 38 0.49[5.0]以下(常温) 49.4 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361102 75Φ×39m 75.5 93.0 39 0.49[5.0]以下(常温) 50.7 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361111 75Φ×40m 75.5 93.0 40 0.49[5.0]以下(常温) 52 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361127 75Φ×41m 75.5 93.0 41 0.49[5.0]以下(常温) 53.3 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361136 75Φ×42m 75.5 93.0 42 0.49[5.0]以下(常温) 54.6 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361145 75Φ×43m 75.5 93.0 43 0.49[5.0]以下(常温) 55.9 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361154 75Φ×44m 75.5 93.0 44 0.49[5.0]以下(常温) 57.2 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361163 75Φ×45m 75.5 93.0 45 0.49[5.0]以下(常温) 58.5 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361172 75Φ×46m 75.5 93.0 46 0.49[5.0]以下(常温) 59.8 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361181 75Φ×47m 75.5 93.0 47 0.49[5.0]以下(常温) 61.1 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361197 75Φ×48m 75.5 93.0 48 0.49[5.0]以下(常温) 62.4 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10361206 75Φ×49m 75.5 93.0 49 0.49[5.0]以下(常温) 63.7 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥2,770
沖縄地方 数量1につき ¥5,650
離島 数量1につき ¥5,650
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく