零ペンチ フジ矢 電工ペンチ 【通販モノタロウ】 3100-175〜

零ペンチ

 
内線、外線工事などVA・VFF線等のケーブル線の切断に最適。
新開発の網目状グリップ。従来品と比較し、滑りにくくよりやさしく手にフィット。落下防止用コード取り付け穴付き。
輝く切れ味!最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」採用。
頭部の支点を偏芯させることにより、テコの原理で従来品より軽く切断可能に。
手袋をしたままでも、滑りにくいエラストマーグリップ。燃焼時に有毒ガスを排出しないため環境にも配慮。
寸法d(mm)
52
寸法e(mm)
21
刃部硬度
HCR/60〜64
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
寸法g(mm)
6.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線/エコ線×3芯
2.6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10329846 3100-175 202 336-7487 350 202 26 ¥12,600
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10329855 3100-200 222 336-7495 420 222 28 ¥13,140
¥8,590 1 ¥8,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく