ナビガードエプロン アズワン エプロン 【通販モノタロウ】 0-1517-01

ナビガードエプロン

 

ナビガードエプロン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ネック後方部にミシン目が施してあり、簡単に引き裂いて外せます。

焼却しても有毒ガスが発生しません。

首穴サイズ:210×210mm

胴紐サイズ:480mm
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
乳白色
幅(cm)
76
丈(cm)
128
アズワン品番
0-1517-01
内容量
1箱(50枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10330232 0-1517-01 フリー ¥980
¥970 1 ¥970
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく