ALC用鋸刃(両刃)

 

ALC用鋸刃(両刃) 商品レビューを投稿する

荒目の刃はALCの切断に、細めの刃は鉄筋の切断に使用できます。
用途
アルミハンドル、レシプロソーで使用
仕様
両刃
全長(mm)
370
刃長(mm)
300
刃幅(mm)
37
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10399392 - オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 替刃 > その他鋸用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく