間仕切ポールセット

 

間仕切ポールセット 商品レビューを投稿する

D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。専用マグネットで隙間無く強力に吸着し、風等では簡単に開きません。また施工も簡単です。
用途
工場、作業場、倉庫、事務所、店舗等の出入口やクリーンルームの間仕切りに
適合
D40
材質/仕上
ポール:アルミ/アルマイト 取手、ランナー:ダイカスト/クローム
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
セット内容
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10362231 90SL20 サイドポール(2m)・押さえバー(2m)・MGベルト(2m)・MGベルト止金具・取手×2・間仕切用ランナー ¥19,560 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
10362247 90SL30 サイドポール(3m)・押さえバー(3m)・MGベルト(3m)・MGベルト止金具・取手×2・間仕切用ランナー ¥24,860 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
10362256 90SL40 サイドポール(4m)・押さえバー(4m)・MGベルト(4m)・MGベルト止金具・取手×2・間仕切用ランナー ¥30,160 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
10362265 90SR20 サイドポール(2m)・押さえバー(2m)・MGベルト(2m)・MGベルト止金具・取手×2・間仕切用ランナー ¥19,560 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
10362274 90SR30 サイドポール(3m)・押さえバー(3m)・MGベルト(3m)・MGベルト止金具・取手×2・間仕切用ランナー ¥24,860 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
10362283 90SR40 サイドポール(4m)・押さえバー(4m)・MGベルト(4m)・MGベルト止金具・取手×2・間仕切用ランナー ¥30,160 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10362231
90SL20
17970313
90NL20
90NL20 間仕切ポールセット 岡田装飾金物 17970313 間仕切ポールセット
岡田装飾金物 1セット
¥14,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10362247
90SL30
17970338
90NL30
90NL30 間仕切ポールセット 岡田装飾金物 17970338 間仕切ポールセット
岡田装飾金物 1セット
¥18,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10362256
90SL40
17970356
90NL40
90NL40 間仕切ポールセット 岡田装飾金物 17970356 間仕切ポールセット
岡田装飾金物 1セット
¥23,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10362265
90SR20
17970268
90NR20
90NR20 間仕切ポールセット 岡田装飾金物 17970268 間仕切ポールセット
岡田装飾金物 1セット
¥14,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10362274
90SR30
17970286
90NR30
90NR30 間仕切ポールセット 岡田装飾金物 17970286 間仕切ポールセット
岡田装飾金物 1セット
¥18,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10362283
90SR40
17970304
90NR40
90NR40 間仕切ポールセット 岡田装飾金物 17970304 間仕切ポールセット
岡田装飾金物 1セット
¥23,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく