中間ポールセット 岡田装飾金物 伸縮吊棒 【通販モノタロウ】 90PS20〜

中間ポールセット

 

中間ポールセット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。専用マグネットで隙間無く強力に吸着し、風等では簡単に開きません。また施工も簡単です。
用途
工場、作業場、倉庫、事務所、店舗等の出入口やクリーンルームの間仕切りに
適合
D40
材質/仕上
ポール:アルミ/アルマイト ランナー:ダイカスト/クローム
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
セット内容
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10362292 90PS20 中間ポール(2m)・押さえバー(2m)・間仕切用ランナー ¥8,600
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10362301 90PS30 中間ポール(3m)・押さえバー(3m)・間仕切用ランナー ¥11,500
¥9,590 1 ¥9,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10362317 90PS40 中間ポール(4m)・押さえバー(4m)・間仕切用ランナー ¥14,400
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥2,000
沖縄地方 数量1につき ¥2,000
離島 数量1につき ¥2,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく