ドライエッジ多用途両面テープカバー付 清和産業 両面テープ 【通販モノタロウ】 SDESK-1020〜

ドライエッジ多用途両面テープカバー付

 

ドライエッジ多用途両面テープカバー付 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ケース側面に200mmまでのメモリ付。
環境に配慮した紙製カッター刃付。
テープ交換が簡単です。
無溶剤タイプ・アシッドフリー。
はくり紙がめくりやすいドライエッジタイプ(はくり紙がテープより約3mm幅広です)
材質
(本体)紙+ラミネートフィルム・(カッター刃)紙
テープ長さ(m)
20
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10363656 SDESK-1020 10 ¥420 廃番
10363665 SDESK-1520 15 ¥550 廃番
10363674 SDESK-2020 20 ¥720 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10363674
SDESK-2020
06790384
NW-20
NW-20 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 06790384 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン 1巻
¥279
メーカー違いの相当品です。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく