セーフティフットウェア(マジックタイプ)

 

セーフティフットウェア(マジックタイプ) 商品レビューを投稿する

足元をスタイリッシュに守る、スチール先芯入り作業靴。
材質(アッパー)
合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)
合成樹脂、合成ラバー
標準質量(g/片足)
400(26.0cm)
材質(先芯)
鋼鉄
内容量
1足
注意
※セーフティフットウェアは安全靴(JIS規格)ではありません。作業用靴です。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は外観のいかんに関わらずご使用をお止めください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番

サイズ(cm)
足幅
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10364453 803 ホワイト 24.5 3.5E オープン 廃番
10364462 803 ホワイト 25 3.5E オープン 廃番
10364471 803 ホワイト 25.5 3.5E オープン 廃番
10364487 803 ホワイト 26 3.5E オープン 廃番
10364496 803 ホワイト 26.5 3.5E オープン 廃番
10364505 803 ホワイト 27 3.5E オープン 廃番
10364514 803 ホワイト 28 3.5E オープン 廃番
10364383 803 ブラック 24.5 3.5E オープン 廃番
10364392 803 ブラック 25 3.5E オープン 廃番
10364401 803 ブラック 25.5 3.5E オープン 廃番
10364417 803 ブラック 26 3.5E オープン 廃番
10364426 803 ブラック 26.5 3.5E オープン 廃番
10364435 803 ブラック 27 3.5E オープン 廃番
10364444 803 ブラック 28 3.5E オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく