セーフティシューズ(マジックタイプ) クロダルマ マジックタイプ(先芯つき) 【通販モノタロウ】 702

セーフティシューズ(マジックタイプ)

 

セーフティシューズ(マジックタイプ) 4.00 (1件の商品レビュー)

Wの溝と素材に滑りにくい加工を施した靴底を使用し、働く人の安全性に考慮しました。
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、ラバー
標準質量(g/片足)
340(26.0cm)
材質(インナー)
ウレタン
材質(先芯)
樹脂(S級適合商品)
内容量
1足
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番

サイズ(cm)
足幅
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10364085 702 ブラック 24 4E ¥7,200 廃番
10364094 702 ブラック 24.5 4E ¥7,200 廃番
10364103 702 ブラック 25 4E ¥7,200 廃番
10364112 702 ブラック 25.5 4E ¥7,200 廃番
10364121 702 ブラック 26 4E ¥7,200 廃番
10364137 702 ブラック 26.5 4E ¥7,200 廃番
10364146 702 ブラック 27 4E ¥7,200 廃番
10364155 702 ブラック 28 4E ¥7,200 廃番
10364164 702 ホワイト 24 4E ¥7,200 廃番
10364173 702 ホワイト 24.5 4E ¥7,200 廃番
10364182 702 ホワイト 25 4E ¥7,200 廃番
10364191 702 ホワイト 25.5 4E ¥7,200 廃番
10364207 702 ホワイト 26 4E ¥7,200 廃番
10364216 702 ホワイト 26.5 4E ¥7,200 廃番
10364225 702 ホワイト 27 4E ¥7,200 廃番
10364234 702 ホワイト 28 4E ¥7,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 工場内の巡視、軽微な機器の整備等

シモン安全スニーカー 軽技A+ KA218を使用していましたが、底が薄く歩き辛いという声がありました。
前述商品よりは底がしっかりしていてクッション性が良さそうだった。
また軽さもほとんど変わりません。
靴幅は4Eでした。
耐久性等は、後日また書き込みします。

これは注文コード 10364112 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-05-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく