セーフティシューズ(ひもタイプ)

 

セーフティシューズ(ひもタイプ) 1.00 (1件の商品レビュー)

血流を促進するゲルマニウム中敷を採用。軽量化と安全性を両立したセーフティスニーカーです。
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、ラバー
標準質量(g/片足)
280(26.0cm)
材質(インナー)
チオクリーン+ウレタン(張り合わせ)
材質(先芯)
樹脂(S級適合商品)
内容量
1足
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番

サイズ(cm)
足幅
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10363927 700 ブラック 24 4E ¥7,200 廃番
10363936 700 ブラック 24.5 4E ¥7,200 廃番
10363945 700 ブラック 25 4E ¥7,200 廃番
10363954 700 ブラック 25.5 4E ¥7,200 廃番
10363963 700 ブラック 26 4E ¥7,200 廃番
10363972 700 ブラック 26.5 4E ¥7,200 廃番
10363981 700 ブラック 27 4E ¥7,200 廃番
10363997 700 ブラック 28 4E ¥7,200 廃番
10364006 700 ホワイト 24 4E ¥7,200 廃番
10364015 700 ホワイト 24.5 4E ¥7,200 廃番
10364024 700 ホワイト 25 4E ¥7,200 廃番
10364033 700 ホワイト 25.5 4E ¥7,200 廃番
10364042 700 ホワイト 26 4E ¥7,200 廃番
10364051 700 ホワイト 26.5 4E ¥7,200 廃番
10364067 700 ホワイト 27 4E ¥7,200 廃番
10364076 700 ホワイト 28 4E ¥7,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 自動車整備

とにかく底が最低です。耐性が無くすぐ擦りきれてちぎれました。材質も柔らかすぎて足がとても疲れます。購入してせいぜい2ヶ月ですね。この製品でこの価格は高すぎます。この価格ならもっと上等な物が購入できます。

これは注文コード 10363963 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-08-26]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく