名刺ポケット付クリアホルダー ノーブランド クリヤーホルダー 【通販モノタロウ】 MS-MCH-A4

名刺ポケット付クリアホルダー

 

名刺ポケット付クリアホルダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
310×220
サイズ
A4
内寸(mm)
55×92(ポケット)
内容量
1パック(10枚入)
注意
※火のそばや高温になる場所でのご使用・保管はしないでください。コピー、印刷物などはよく乾燥させてから入れてください。化学反応を起こし変形する場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10363875 MS-MCH-A4 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく