RJ45コネクタ

 
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)仕様。
用途
LANケーブルの自作に使用します
規格
CAT5e
仕様
単線仕様
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10364916 LD-RJ45T10A 1パック(10個) ¥500
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
34929973 LD-RJ45T100 1パック(100個) ¥4,200
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ケーブル工事

信頼できるメーカなので良い! 使用感も良いのでまた購入します

これは注文コード 10364916 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-27]

満足度: 5

用途: LAN敷設作業

ケーブルとペアで購入しましたが、品質に問題はありません。
急な対応に部材調達が間に合って大変助かりました。

これは注文コード 10364916 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 トーテックアメニティ株式会社 様 [2019-06-07]

満足度: 5

用途: 配線処理

普通に使えます。少量の注文が出来るので非常に助かります。

これは注文コード 10364916 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-02]

満足度: 3

用途: LANケーブルほ補修

弊社ではよくLANケーブルのロックする爪が折れるため、その補修に利用します。

これは注文コード 10364916 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中国昇降機サービス株式会社 様 [2015-06-25]

満足度: 3

用途: LANコネクタ補修、LANケーブル製作

10個単位のモノとしては安価であり、1Gbps接続でも問題ありません。

これは注文コード 10364916 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東武緑地 株式会社 様 [2017-03-26]

満足度: 3

用途: LANケーブルの配線に使用

これはよく使うしエレコムダイレクトより早い

これは注文コード 10364916 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社中川電機 様 [2014-05-01]

満足度: 5

用途: 社内LAN工事

加工がとても簡単で助かります。

これは注文コード 10364916 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-26]

満足度: 5

用途: LANケーブル

過酷な環境ではわかりませんが室内環境で問題なく使用中です。

これは注文コード 10364916 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく