PUファイター ログアントス(コーコス信岡) 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック) 【通販モノタロウ】 PU-370〜

PUファイター

 
クレスト皮並みの、摩擦・引っぱり強度のある人工皮革を手の平・指先に採用し、従来の皮手袋での作業の代替えとして期待される次世代手袋です。甲部分は吸汗速乾生地を使用し、実作業での快適性を向上させました。
タイプ
手首マジックタイプ
材質
合成皮革
内容量
1双
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番

サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10436885 PU-370 ブラック M 21 8 19 オープン
廃番
10436894 PU-370 ブラック L 22 8.5 20 オープン
廃番
10436903 PU-370 ブラック LL 23 9 21 オープン
廃番
10436912 PU-371 オレンジ M 21 8 19 オープン
廃番
10436921 PU-371 オレンジ L 22 8.5 20 オープン
廃番
10436937 PU-371 オレンジ LL 23 9 21 オープン
廃番
10436946 PU-372 ホワイト M 21 8 19 オープン
廃番
10436955 PU-372 ホワイト L 22 8.5 20 オープン
廃番
10436964 PU-372 ホワイト LL 23 9 21 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: クレーン操作・重機操作

手にフィットして、革手袋に比べボタン・レバー操作がとてもやり易い。

これは注文コード 10436903 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 北原石材店 様 [2011-03-17]

満足度: 5

用途: 土木、重機操作。

指先での作業が、素手で作業するより滑らず順調にいき感激している。

これは注文コード 10436921 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-06-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく