ブルーシート#2000

 

ブルーシート#2000 商品レビューを投稿する

♯3000より薄手で軽い。
養生期間が目安で約半年程度。
用途
ファミリーレジャーに
機械カバーに
野積みカバーに
日曜大工・床の養生に
材質
ポリエチレン
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ内径(Φmm)
12
材質(ハトメ)
ポリエチレン
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
ハトメ数
仕上り寸法(縦×横)(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
呼び寸法(畳)
呼び寸法(間)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
86323605 BS#20-10 18 3.44×4.34 オープン 廃番
10411475 BS#20-11 20 3.44×5.24 3.6×5.4 約12 約2×3 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく