洗えるステンレス

 

洗えるステンレス 商品レビューを投稿する

ケース内部に入った砂や土を水で簡単に洗い流せます(PAT.P)
サビに強いステンレステープ&バネ採用
衝撃からフックを守る縦横ダンパー採用(PAT.P)
テープは、JIS1級使用
ハードエポキシコートが目盛をガード
種別
ストップタイプ
長さ(m)
5.5
ケース色
サテンシルバー
コート
ハードエポキシコート
材質(テープ)
ステンレス
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10370981 DBS1955 19 ¥3,910 廃番
10371541 DBS2555 25 ¥4,240 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく