コードコネクタボディ引掛形 接地3P アメリカン電機 ボディ 【通販モノタロウ】 41024RW〜

コードコネクタボディ引掛形 接地3P

 

コードコネクタボディ引掛形 接地3P まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
100
寸法B(Φmm)
38
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)
差込口形状
適合プラグ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10371453 41024RW 250 接地3P 100A 250V引掛形 41022R ¥19,660 廃番 代替品有
10371462 41064RW 600 接地3P 100A 600V引掛形 41062R ¥22,300 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10371453
41024RW
10382793
41024RW
41024RW 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382793 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機 1個
¥15,900
注文コードが変更になりました
10371462
41064RW
10382802
41064RW
41064RW 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382802 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機 1個
¥17,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく