SPILL-FREE ファンネル

 

SPILL-FREE ファンネル 4.70 (53件の商品レビュー)

クーラント液交換時に、この専用じょうご(ファンネル)をセットしてエンジンを起動させクーラントの補充を行います。
省力化で手間なしの工具です。
エンジンの冷却経路のエアー溜まりがクーラントで満たされた後は、付属のフルードストッパーでじょうご内の余ったクーラント液を止め、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなく じょうごの取り外しが簡単にできます。
乗用車から軽トラックまで幅広く使用できます。
セット内容
ファンネル、45°エルボー、フルードストッパー、アダプター&キャップ(大、中、小、スレッド)
穴径(Φmm)
アダプター大:19.3、中:13.9、小:13.3、スレッド:18.7
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10422587 24610 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.70  総レビュー件数: 53 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 修理

不純物を取り除けるので、重宝しています。ゴミだまりがもう少し少なくても、いいかな

これは注文コード 10422587 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社テクニカルサービス 様 [2017-02-13]

満足度: 4

用途: 乗用車のクーラント交換

使い勝手が良いので使ってます。しかし、エクステンションが有れば使える車種が増えると思っていたところ、エクステンション125mm 付属のスピルフリーファンネルが販売されてるではないですか!!
エクステンション125mmだけ別売りしてもらいたい。

これは注文コード 10422587 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 船水礦油販売 様 [2014-06-18]

満足度: 5

用途: 整備

クーラント交換が非常にはかどります!!もっと早く買っておけばよかった商品です。

これは注文コード 10422587 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-15]

満足度: 5

用途: ホンダ車のエアぬき

使いがっても良く、助かりました

これは注文コード 10422587 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-17]

満足度: 5

用途: 冷却水のエアー抜き

今まで使っていたのが破損した為の購入です。長年使えますのでまた壊れたら購入する予定です。

これは注文コード 10422587 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-08]

満足度: 5

用途: クーラントの交換

漏れ等も特になく、安心して他の作業を進めることができます。キャップのみの販売もあると安心できます。

これは注文コード 10422587 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 福岡マリタイムラジオ 様 [2014-03-04]

満足度: 5

用途: LLC交換時のエア抜き作業

以前の会社でも使っていて気に入っていたので、今回は自分の仕事用で購入です。アダプターも4種類入っていて、十分ですね。差し込み式なのでファンネルがぶつかって使えないときはヒーターホースで延長して使えるので気に入ってます。

これは注文コード 10422587 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 クロスロード 様 [2014-01-17]

満足度: 4

用途: クーラント交換

クーラント作業に欠かせない商品でなかなか満足してます。エア抜きの際も接続部から漏れることもなくしっかり使える品です。
ただ個人的には栓が棒ではなくコックみたいになっていたりしたら100点満点でしたが、価格を考えるとこれで十分満足です。

これは注文コード 10422587 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-09-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく