O-リング&シールピック

 

O-リング&シールピック 3.25 (4件の商品レビュー)

O-リング、シールの取り外しに便利です。
全長(mm)
220
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10422894 31840 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: シール用のO-リングの交換用

質感は悪いですが、割と、ごつくてしっかりしています。貧弱なO-リングツールだと取れない部分でもこれだといい感じに作業できます。確かにすぐに錆びますが問題ありません。O-リングツールとして使うだけでなくガスケットのカスを除去するときに使うと以外に使えました。ニードルとグリップの接続が弱くすぐにネジが緩んでしまいますが、どうせ交換用のニードルも無いので無理やりねじ山を噛みこませて使っています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-08-24]

満足度: 2

用途: オイルシールの取り外し

他の方のレビューにもありましたが,一方の先端付近に錆がありました。使用には問題なく返品交換するほどのことでもありませんが,印象が良くありませんので検品にはくれぐれもご配慮下さい。

これは注文コード 10422894 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 E.T.Laboratory 様 [2011-12-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。検品を一層強化してまいります。ご指摘ありがとうございました。

満足度: 5

用途: オイルシールの取り外し

簡単に取り外すことが出来ました。

これは注文コード 10422894 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 リペアサービス 様 [2011-11-25]

満足度: 2

用途: バイクハンドル内につまったゴム取り

両先端が錆びていました。使用には問題ありませんが、検品はしっかり行っていただけたらと思います。

これは注文コード 10422894 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-07-23]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。
尚、初期不良の商品につきましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく