防水形コードコネクタボディ 引掛形2P

 

防水形コードコネクタボディ 引掛形2P 商品レビューを投稿する

種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
内容量
1個
注意
※防水カプラー(Z0351)使用時のみ。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)
差込口形状

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10382531 2114N 125 2P 15A 125V引掛形 ¥640 廃番 代替品有
10382547 2124N 250 2P 15A 250V引掛形 ¥720 廃番 代替品有
10382583 2114N-IV 125 2P 15A 125V引掛形 ¥640 廃番 代替品有
10382592 2124N-IV 250 2P 15A 250V引掛形 ¥720 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10382531
2114N
10370997
2114N
2114N コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機 10370997 コードコネクタボディ引掛形 2P
アメリカン電機 1個
¥649
注文コードが変更になりました
10382547
2124N
10371006
2124N
2124N コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機 10371006 コードコネクタボディ引掛形 2P
アメリカン電機 1個
¥729
注文コードが変更になりました
10382583
2114N-IV
10371076
2114N-IV
2114N-IV コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機 10371076 コードコネクタボディ引掛形 2P
アメリカン電機 1個
¥649
注文コードが変更になりました
10382592
2124N-IV
10371085
2124N-IV
2124N-IV コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機 10371085 コードコネクタボディ引掛形 2P
アメリカン電機 1個
¥729
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく