防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機 ボディ 【通販モノタロウ】 31024RW〜

防水形コードコネクタボディ 引掛形3P

 

防水形コードコネクタボディ 引掛形3P まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電流(A)
100
寸法(Φmm)
35
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)
差込口形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10382775 31024RW 250 3P 100A 250V引掛形 ¥17,390
廃番
代替品有
10382784 31064RW 600 3P 100A 600V引掛形 ¥19,660
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10382775
31024RW
10371435
31024RW
31024RW コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機 10371435 コードコネクタボディ引掛形 3P
アメリカン電機 1個
¥13,900
注文コードが変更になりました
10382784
31064RW
10371444
31064RW
31064RW コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機 10371444 コードコネクタボディ引掛形 3P
アメリカン電機 1個
¥15,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく