OPPテープ

 
用途
ダンボールケースの梱包などに
材質
ポリプロピレン、アクリル系粘着剤
使用温度範囲(℃)
0〜50
紙管内径(mm)
約76
タック(ボールNo.)
26
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
88.2
粘着力(N/25mm)
7.85
内容量
1パック(5巻入)
注意
※この商品は段ボールなどの封緘などの包装用に製造されたものです。電気絶縁や人体に貼る等の使用はしないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10383475 Ak507 48 100 0.05 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく