LOF 45°×7°めがねレンチ(3本組セット) 旭金属工業(旧新日本ツール) 両口めがねレンチ 【通販モノタロウ】 LEFS3

LOF 45°×7°めがねレンチ(3本組セット)

 

LOF 45°×7°めがねレンチ(3本組セット) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

超軽量の新世代ツール
用途
ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番
325-8491
セット内容
3本組(8×10、11×13、12×14)、ブリスターパック入(70×280mm)
種別
めがねレンチ
形状
オフセット
材質/仕上
Cr-V・クロムメッキ
質量(g)
180
内容量
1セット(3本組)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10383685 LEFS3 ¥4,670
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく