1/4サイクロンサンダー

 

1/4サイクロンサンダー 商品レビューを投稿する

サイクロン方式を搭載した、使いやすいオービタルサンダー。
使用するサンドペーパーは、市販の様々なタイプが取り付け可能。
研磨で発生したダストを吸い込み、空気のみを排出。よりクリーンな作業が可能。
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
220
回転数(min-1[r.p.m])
15000
ペーパー寸法(mm)
114×114
スイッチ
単速
仕様
スイッチタイプ:単速
本体寸法(mm)
205×114×155
付属品
ペーパーパンチ・サンドペーパー♯80×2、♯240×2
本体質量(kg)
1.5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10409761 KA-171 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10409761
KA-171
11133771
KA400
KA400 コンパクトミニ オービタルサンダー BLACK&DECKER 11133771 コンパクトミニ オービタルサンダー
BLACK&DECKER 1台
¥5,690
同タイプのコンパクトサイズになります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく