ダイニチ石油ファンヒーターFW-254S ダイニチ工業 石油ファンヒーター 【通販モノタロウ】 FW-254S(S)〜

ダイニチ石油ファンヒーターFW-254S

 

ダイニチ石油ファンヒーターFW-254S まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

消費電力(W)(50/60Hz)
大火力時 80/80
小火力時 49/49
最大(点火時) 390/390
機能
パワフル秒速消臭システム
低騒音ボックス構造
給油モニター
給油2段階サイン
ワンタッチ汚れんキャップ
メロディーお知らせ
ひかえめ運転
おそうじラクラクフィルター・フッ素コーティングルーバ
24時間タイマー・チャイルドロック・異物混入防止ルーバ・消し忘れ消火・対震自動消火
燃焼継続時間(h)
大火力:14.4
小火力:53.0
質量(kg)
6.9
タンク容量(L)
3.5
燃料消費量(L/h)
0.066〜0.243
暖房の目安(コンクリート)
9畳まで
暖房の目安(木造)
7畳まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
393×321×311(置台含む)
運転音(dB)
33〜23
暖房出力(kW)
0.68〜2.50
待機省電力(W)
1.0
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10410915 FW-254S(S) プラチナシルバー ¥23,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10410924 FW-254S(R) シャイニーローズ ¥23,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10410933 FW-254S(S) シャイニーラベンダー ¥23,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく