リーラーコンセントプラグ(アース付)

 

リーラーコンセントプラグ(アース付) 5.00 (1件の商品レビュー)

コンセントを手もとまで(最大1.8m)降ろせます。
用途
ファクトライン20用
全長(mm)
800〜1800
質量(kg)
0.7
プラグ:クリームグレイ、コンセント:オフホワイト
定格
接地2P15A125V
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10419595 DH2675 818-5356 ¥10,700 廃番 代替品有
10419604 DH2677 818-5357 ¥11,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10419595
DH2675
65884263
DH26751W
DH26751W ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 パナソニック(Panasonic) 65884263 ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用
パナソニック(Panasonic) 1個
¥10,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10419604
DH2677
65976356
DH26771W
DH26771W ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 パナソニック(Panasonic) 65976356 ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用
パナソニック(Panasonic) 1個
¥10,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 天井にリールがあるため,電源確保のために使う

取付もワンタッチで,長さを自由に変えられるのはとても便利です

これは注文コード 10419604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく