レギュレタ(セレックス) ブラケット付 CKD CKD 廃盤 【通販モノタロウ】 R3000-8-B3

レギュレタ(セレックス) ブラケット付

 

レギュレタ(セレックス) ブラケット付 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ。
仕様
リリーフ機構付
付属品
圧力計(G401)、パネルマウント用ナット、L形プラケット
使用方法
L形ブラケット/マウンティングナットをゆるめるとノブがはずれます。L形ブラケットを挿入後、マウンティングナットで固定します。ノブは最後に上から手で圧入してください。
幅(mm)
63
質量(kg)
0.45
高さ(mm)
136.5
使用温度範囲(℃)
5〜60
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質(ボディ)
アルミ合金ダイカスト
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10411493 R3000-8-B3 ¥5,250 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10411493
R3000-8-B3
33122336
R3000-8-B3W
R3000-8-B3W レギュレータ(セレックス) CKD 33122336 レギュレータ(セレックス)
CKD 1個
¥4,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく