ボンドコニーワン

 

ボンドコニーワン 商品レビューを投稿する

成分
A液/アクリル樹脂(100%)
B液/アミン系化合物(85%)アクリル樹脂(10%)有機溶剤(5%)アセトン
用途
金属・硬質プラスチックのスピード・強力接着に
特記
訳ありです(使用期限切れ商品です)
種類
化学反応形接着剤
正味質量(g)
A液(15g)、B液(5g)
内容量
1セット(20g)
注意
訳ありです(使用期限切れ商品です)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10413146 #16914 オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく