(よりどり3点19800円) ステンレスツールステーション

 

(よりどり3点19800円) ステンレスツールステーション 2.33 (3件の商品レビュー)

ステンレスボディで強度とデザイン性を兼ね備えたケースです。
高さ調整可能なハンドルとキャスター付。
電動工具から小物類まで幅広く収納でき、上段、下段を分割して使用可能。(下段内側の取っ手はありません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×350×590
中仕切
なし
質量(kg)
8.8
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
内寸法(mm)
上部実寸:約500×240×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×350×590
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10413103 F-TS002 (上段)約500×240×160、(下段)約500×240×340 オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 建設機械整備用に購入

出張修理等で手持ちの工具箱では、移動時が重いので購入しましたが、購入時から背面の伸縮ハンドルの動きが悪く、左右が同時に上がらなかったり、
片方だけ引っかかり上がらなかったりして、使用し始めて1か月ほどでハンドル部分が割れて外れました。
価格が安かった為、仕方がないのかもしれませんが、壊れるのが早すぎると感じました。
現在は上段の工具箱の取っ手部分をもってキャスター移動している状態です。
故障対応の問い合わせメール、送信しましたが、返信ありませんし・・・
容量、大きさは、使いやすいのでとても残念です。

これは注文コード 10413103 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-08-18]
モノタロウMonotaROからの回答:

大変申し訳ありません。
別途ご連絡させていただきます。
何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 道具入れ

止める所があまい。

これは注文コード 10413103 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小吉プレス工業 様 [2014-11-14]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 軽トラックの荷台に固定、木好作業所に行くとき材料や工具を入れ雨に降られても安心。

上記の使用をしているため、上部の工具入れを取り外した時、下部の蓋があると便利。また、軽トラに固定している関係で車を離れる時、上下を簡単に固定できると安心(盗難防止策)
いずれも素人対策はした。写真が必要なら送付します。

これは注文コード 10413103 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく