防じんマスク No.6000DDSR/2071-RL2

 

防じんマスク No.6000DDSR/2071-RL2 商品レビューを投稿する

フィルターケースのないラウンドフィルターを採用した6000/2071-RL2は、
取替え式でわずか96g以下※という軽量化を実現し、
長時間に渡る使用時の負担を軽減した半面形取替え式防じんマスクです。
※平均実測値
サイズ
M
質量(g)
114(平均実測値)
規格
RL2
吸気抵抗(Pa)
68(平均実測値)/80以下(性能)
粒子捕集効率(%)
98.6(平均実測値)/95.0以上(性能)
排気抵抗(Pa)
52(平均実測値)/70以下(性能)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10043966 2071-RL2M ¥2,970 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10043966
2071-RL2M
11095376
6500QL/2071-RL2M
6500QL/2071-RL2M 防じんマスク 6500QL/2071-RL2 スリーエム(3M) 11095376 防じんマスク 6500QL/2071-RL2
スリーエム(3M) 1個
¥3,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく