チップ DNMG-TSF

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
37 件中 1 - 37 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35579695 DNMG150404-TSF T9115 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579704 DNMG150404-TSF T9125 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579783 DNMG150408-TSF T9115 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579792 DNMG150408-TSF T9125 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579853 DNMG150412-TSF T9125 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213056 DNMG150404-TSF T9105 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213363 DNMG150408-TSF T9135 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213372 DNMG150408-TSF T9105 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213686 DNMG150412-TSF T9105 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40213695 DNMG150412-TSF T9135 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00701365 DNMG150404-TSF GT9530 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00701374 DNMG150404-TSF NS9530 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800
¥8,614 1 ¥8,614
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00701575 DNMG150408-TSF GT9530 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,000
¥7,359 1 ¥7,359
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00701584 DNMG150408-TSF NS9530 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800
¥8,614 1 ¥8,614
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00701663 DNMG150604-TSF GT9530 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥16,100
¥11,753 1 ¥11,753
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00701672 DNMG150604-TSF NS9530 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00701724 DNMG150608-TSF GT9530 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥16,100
¥11,753 1 ¥11,753
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00701733 DNMG150608-TSF NS9530 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
10424653 DNMG150404-TSF 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,400 廃番
10424671 DNMG150404-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,400 廃番
10424696 DNMG150404-TSF 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,700 廃番 代替品有
37370523 DNMG150404-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
37370532 DNMG150404-TSF 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
37370541 DNMG150404-TSF 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
37370557 DNMG150404-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
10424662 DNMG150408-TSF 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,400 廃番
10424687 DNMG150408-TSF 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,400 廃番 代替品有
37370514 DNMG150404-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,800 廃番
37370566 DNMG150408-TSF 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番
37370575 DNMG150408-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番
37370584 DNMG150408-TSF 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
37370593 DNMG150408-TSF 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
37370602 DNMG150408-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥11,800 廃番
37370611 DNMG150412-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番
37370627 DNMG150412-TSF 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
37370636 DNMG150412-TSF 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番 代替品有
37370645 DNMG150412-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥11,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10424696
DNMG150404-TSF
00701374
DNMG150404-TSF NS9530
画像準備中 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥8,614
メーカ後継品です
37370532
DNMG150404-TSF
35579695
DNMG150404-TSF T9115
DNMG150404-TSF T9115 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579695 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,359
メーカ後継品です
37370532
DNMG150404-TSF
06862466
S-MC 3660×27×0.9 3/6
S-MC 3660×27×0.9 3/6 バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテック 06862466 バンドソーブレード α21(エンドレス)
ニコテック 1箱(10本)
¥59,900
メーカ後継品です
37370541
DNMG150404-TSF
35579704
DNMG150404-TSF T9125
DNMG150404-TSF T9125 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579704 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,359
メーカ後継品です
10424687
DNMG150408-TSF
06998074
MS4LTD0200T0200L08
MS4LTD0200T0200L08 4枚刃MSTARリブ用テーパ刃エンドミル 三菱マテリアル 06998074 4枚刃MSTARリブ用テーパ刃エンドミル
三菱マテリアル 1本
¥5,590
メーカ後継品です
10424687
DNMG150408-TSF
00701575
DNMG150408-TSF GT9530
画像準備中 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,359
メーカ後継品です
37370584
DNMG150408-TSF
35579783
DNMG150408-TSF T9115
DNMG150408-TSF T9115 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579783 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,359
メーカ後継品です
37370593
DNMG150408-TSF
35579792
DNMG150408-TSF T9125
DNMG150408-TSF T9125 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579792 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,359
メーカ後継品です
37370627
DNMG150412-TSF
57974287
DNMG150412-TSF T9115
画像準備中 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,359
メーカ後継品です
37370636
DNMG150412-TSF
35579853
DNMG150412-TSF T9125
DNMG150412-TSF T9125 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579853 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,359
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく