チップ DNMG-TSF

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
22 件中 1 - 22 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35579975 DNMG150604-TSF T9115 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥16,100
¥11,753 1 ¥11,753
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35579984 DNMG150604-TSF T9125 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥16,100
¥11,753 1 ¥11,753
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580063 DNMG150608-TSF T9115 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥16,100
¥11,753 1 ¥11,753
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580072 DNMG150608-TSF T9125 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥16,100
¥11,753 1 ¥11,753
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580124 DNMG150612-TSF T9115 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥16,100
¥11,753 1 ¥11,753
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35580133 DNMG150612-TSF T9125 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥16,100
¥11,753 1 ¥11,753
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40214176 DNMG150608-TSF T9105 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥16,100
¥11,753 1 ¥11,753
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40214185 DNMG150608-TSF T9135 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥16,100
¥11,753 1 ¥11,753
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40214474 DNMG150612-TSF T9135 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥16,100
¥11,753 1 ¥11,753
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
10424827 DNMG150604-TSF 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥14,300 廃番
37370654 DNMG150604-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥14,600 廃番
37370663 DNMG150604-TSF 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥14,600 廃番 代替品有
37370672 DNMG150604-TSF 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥14,600 廃番 代替品有
37370681 DNMG150604-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.4 両面 ¥14,600 廃番
37370697 DNMG150608-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥14,600 廃番
37370706 DNMG150608-TSF 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥14,600 廃番 代替品有
37370715 DNMG150608-TSF 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥14,600 廃番 代替品有
37370724 DNMG150608-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥14,600 廃番
37370733 DNMG150612-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥14,600 廃番
37370742 DNMG150612-TSF 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥14,600 廃番 代替品有
37370751 DNMG150612-TSF 1箱(10個) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥14,600 廃番 代替品有
37370767 DNMG150612-TSF 1箱(10個入) 15.5 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥14,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37370663
DNMG150604-TSF
35579975
DNMG150604-TSF T9115
DNMG150604-TSF T9115 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579975 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
37370672
DNMG150604-TSF
35579984
DNMG150604-TSF T9125
DNMG150604-TSF T9125 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579984 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
37370706
DNMG150608-TSF
35580063
DNMG150608-TSF T9115
DNMG150608-TSF T9115 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35580063 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
37370715
DNMG150608-TSF
35580072
DNMG150608-TSF T9125
DNMG150608-TSF T9125 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35580072 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
37370715
DNMG150608-TSF
06864523
No.5510-3.60
No.5510-3.60 超硬エンドミルシャンクドリル 3×Dオイルホール付 タイプRT100U グーリング 06864523 超硬エンドミルシャンクドリル 3×Dオイルホール付 タイプRT100U
グーリング 1本
¥7,990
メーカ後継品です
37370742
DNMG150612-TSF
35580124
DNMG150612-TSF T9115
DNMG150612-TSF T9115 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35580124 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です
37370751
DNMG150612-TSF
06864524
NBR-50A-5K(107)
NBR-50A-5K(107) フランジパッキンJIS5K用全 亜木津 06864524 フランジパッキンJIS5K用全
亜木津 1枚
¥269
メーカ後継品です
37370751
DNMG150612-TSF
35580133
DNMG150612-TSF T9125
DNMG150612-TSF T9125 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35580133 チップ DNMG-TSF
タンガロイ 1箱(10個)
¥11,753
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく