スーパービスク(18-8なべ頭ステンレス) マックス スーパービスク 【通販モノタロウ】 VPS4×13S〜

スーパービスク(18-8なべ頭ステンレス)

 

スーパービスク(18-8なべ頭ステンレス) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ねじ込み力がスーパーです!
理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
切れ味がスーパー!特殊製法によって生産されるスーパービスクは、従来のものと比較して、実に10%も切り込みスピードをアップしました。
分類
スーパービスク なべ頭4mm18-8ステンレス
頭径(mm)
8
適合Cチャン(mm)
2.3厚まで
十字穴番号
No.2
材質
ステンレス18-8(SUS304)
注意
※なべ頭ネジにはNo.2ビットをご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10096003 VPS4×13S 1箱(1000本) オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
32612361 VPS4×16S 1箱(1000本) オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
32612377 VPS4×19S 1箱(700本) オープン
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
32612386 VPS4×25S 1箱(500本) オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく