ターボドライバー用プラシートねじ

 

ターボドライバー用プラシートねじ 商品レビューを投稿する

適合機種
HV-R41G1、HV-R41G1-ST、TD-341G、341G-ST
長さ(mm)
25
頭部径(Φmm)
8.0
連結方式
プラシート(木下地専用)
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
4.0
内容量
1箱(100本×20巻)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10416515 PS4025W-R ¥10,120 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく