水性カベ・浴室用 アサヒペン 水性塗料 【通販モノタロウ】 ペールグリーン〜

水性カベ・浴室用

 

水性カベ・浴室用 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下です。
シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドやタバコ臭を吸着して、水と二酸化炭素に分解します。
酸化チタン光触媒の分解作用により、長期間消臭効果が持続します。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れも簡単に落とせます。
強力な防カビ剤を配合しているので、長期間カビの発生を防ぎます。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
いやな臭いのしない無臭タイプの水性塗料です。
塗りやすく、一回塗りで仕上がり、作業性に優れています。
耐久性に優れ、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
乾燥時間(時間)
夏季/0.5〜1
冬季/2〜3
仕様
【うすめ方】
塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、水(5%以内)でうすめて下さい。
用途
浴室・台所・洗面所・居間などの壁や天井(しっくい、モルタル、コンクリート、ベニヤ板、カベ紙、ビニール壁等)、窓枠などの木部。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
21〜26(タタミ13〜16枚分)
内容量
1缶(3L)
注意
※布カベ紙、ユニットバス、浴槽には適しません。
絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11125317 オープン
廃番
11125326 パールホワイト パールホワイト オープン
廃番
11125335 バニラホワイト バニラホワイト オープン
廃番
11125344 ミルキーホワイト ミルキーホワイト オープン
廃番
11125353 アイボリー アイボリー オープン
廃番
11125362 ペールピンク ペールピンク オープン
廃番
32756604 ペールクリーム ペールクリーム オープン
廃番
10416786 ペールグリーン ペールグリーン オープン
廃番
11125387 ペールブルー ペールブルー オープン
廃番
11125396 クリーム色 クリーム色 オープン
廃番
11125371 ペールクリーム ペールクリーム オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく