両面・ガムテープはがし

 

両面・ガムテープはがし 5.00 (1件の商品レビュー)

強粘着性接着糊を使用したガムテープ、両面テープ、シール、ステッカーを、カンタン、キレイにはがし取ります。
用途
両面テープなどの厚みのある強粘着糊を使用したシールの除去と、はがした後に残った糊の除去。
容量(mL)
60
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
60mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1本(60mL)
注意
※皮製品、うるし、ニス塗りの家具、貴金属、高価格品には使用しないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10416725 - オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 机、作業台などのテープはが゜し。

きれいにはがれるので良かった。

これは注文コード 10416725 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく