ハイクオリティーツールボックス

 

ハイクオリティーツールボックス 商品レビューを投稿する

技巧派の名アシスタント。
仕様
二段式、片開き、仕切板・ロック機能付、クッション付
施錠可、パイプハンドル、積重ね可
長さ(mm)
410
幅(mm)
200
グリーン
全高(mm)
180
深さ(mm)
上段/50、下段/130
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10416865 D-411 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく