スライド丸鋸 190mm

 

スライド丸鋸 190mm 1.75 (4件の商品レビュー)

切断能力(高さ×幅)(mm)
ノコ刃傾斜0度×ベース0度(55×305)
ノコ刃傾斜0度×ベース左45度(55×210)
ノコ刃傾斜0度×ベース右45度(55×210)
ノコ刃傾斜左45度×ベース0度(32×305)
ノコ刃傾斜左45度×ベース左45度(32×210)
ノコ刃傾斜左45度×ベース右45度(32×210)
回転数(min-1[r.p.m])
4300
電源(V)
AC100
電流(A)
11.5
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
2
対応材質
鉄工
ノコ刃内径(Φmm)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約12(付属品除く)
付属品
チップソー、たてバイス、補助スタンド(2ヶ)、六角レンチ、ターンベースハンドル、ダストパック、チップソー固定用スパナ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
980×440×550
使用可能ノコ刃外径(mm)
185〜190
定格時間(分)
30
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10419367 SM-100 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 日曜大工

試し切りしかしておりませんが、モーターの音がスムーズではなく、若干気になります。 また角度調整で
0度でロックされるべきなのが、ロックされた箇所で1度の表示でした。 今後どちらが正しいか確認の必要がありそうです。

これは注文コード 10419367 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-23]

満足度: 1 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: 営繕用

鋸刃固定ボルトの締め付けを確認しようとした時安全カバーの欠け部分がボルトの位置と合わず付属のボックスレンチがかみ合いません、説明書では指定のボックスレンチを使用しないと怪我をしたり故障に原因となりますとありますがまったくボックスレンチは使用できない状態です、部品加工精度が悪いのか組み立て調整ミスなのか設計ミスかは判断できませんが粗悪品といわざるを得ません。
一寸見た範囲では全体の加工精度が悪く、鋸刃傾斜用のガイド目盛の貼り付けもお粗末な感じです。
安物買いの銭失いになってしまいました、モノタロウにも粗悪品ありですね。

これは注文コード 10419367 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-06-09]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。別途ご連絡させて頂きます。

満足度: 3 (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: 材木の切断

購入してから使用するまでに時間がかかってしまいましたが、使い始めて数日で部品がぼろぼろ外れてきて困りました。個人で修復不可能な状態ですが怪我しないように使うしかないですね^^;
交換対応していただければたすかりますがね。

これは注文コード 10419367 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-04-25]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。商品を確認したく別途ご連絡させていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。

満足度: 1 (このレビューは、6人が参考にしています。)

用途: ガーデニング用の椅子、テーブルなど製作の木材の材料どり、(特に角度切に)

値段相応の製品かな、日本製と言う事で購入しましたが、使用開始からノコ刃の回転が不安定に感じられ、使用3回目で安全カバーのネジが外れ、カバーがノコ刃に食い込むアクシデント、それが原因か数回使用後にノコ刃が不動になり使用できなくなりました。
日曜大工程度で使用するので、DIY用で良いと思い購入しましたが、今思えばもう少し良い物を購入すれば良かったと反省しております。

これは注文コード 10419367 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-07-13]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えました。今後検品を徹底してもらいます。どうぞ宜しくお願い致します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく