エアクッションホルダー

 

エアクッションホルダー 商品レビューを投稿する

2段のロールバーでエアクッションとペーパー類が同時に使用できるホルダーです。
物を置くのに便利な網棚と移動に便利なキャスター付です。
材質
スチール(エポキシ粉塗装)、クロムメッキ
質量(g)
7900
耐荷重(kg)
上段ロール/5、下段ロール/15、網棚/5、全体/25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×600×1635
取付可能寸法(mm)
ロール直径/500以内、ロール幅/600以内、芯直径/25以上
内容量
1台
注意
※エアーキャップとロール紙は付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10420085 EKH-600 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お客様組立品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく