風邪・花粉対策セット(保湿ティッシュ+マスク) ノーブランド 風邪・花粉・ウイルス対策 【通販モノタロウ】

風邪・花粉対策セット(保湿ティッシュ+マスク)

 

風邪・花粉対策セット(保湿ティッシュ+マスク) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ツライ風邪や花粉対策に便利な、簡易マスクと保湿ティッシュのセットです。
マスクはワイヤー入りで顔にぴったりフィット!!3段プリーツ加工で鼻・喉を花粉からしっかり守ります。
ティッシュは保湿成分配合で、しっとりやわらかく、お肌にやさしく鼻を痛めにくい人気の商品です。
セット内容
プロテクトマスク(ノーズワイヤー入り・プリーツ加工):1枚
ローションティッシュ:1個
材質
マスク/不織布
ローションティッシュ/パルプ100%
寸法(mm)
マスク/100×175
ローションティッシュ/197×205
用途
風邪や花粉対策に。
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10420094 - オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく