チップ RCMT-61 タンガロイ 円形 【通販モノタロウ】 RCMT0803M0-61〜

チップ RCMT-61

 
形状
円形
内接円直径(Φmm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06086927 RCMT0803M0-61 TH10 1箱(10個) 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥5,700
¥4,161 1 ¥4,161
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40217326 RCMT0803M0-61 T9125 1箱(10個) 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥7,500
¥5,475 1 ¥5,475
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40217335 RCMT0803M0-61 T9115 1箱(10個) 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥7,500
¥5,475 1 ¥5,475
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06086911 RCMT0803M0-61 1箱(10個入) 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥6,800 廃番
06605471 RCMT0803M0-61 1箱(10個入) 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥6,800 廃番
06634135 RCMT0803M0-61 1箱(10個入) 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 円形 片面 ¥6,800 廃番
10429221 RCMT0803M0-61 1箱(10個入) 8 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥5,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく