レーザーポインター

 

レーザーポインター 3.50 (2件の商品レビュー)

遠距離でも届くレーザー光が目標をピンポイントに照射!
用途
建設現場の作業指示やプレゼンテーションに!
仕様
経済産業省 消費生活用製品安全法 財団法人 日本品質保証機関(JQA)認証済
材質
PC(ポリカーボネート)
質量(g)
42.8(電池2ヶ含む)
電源
アルカリ乾電池単5×2本(モニター用電池付属)
本体寸法(mm)
108×25×25
使用温度(℃)
-10〜40
ケース色
グレー
波長(nm)
650
電池寿命(時間)
連続使用で約20〜25
到達距離(m)
約10〜100(使用環境により異なります)
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ3〜6mm
素子
可視光赤色半導体レーザー
内容量
1個
注意
※レーザー光を覗き込んだり、人に向けたりしないで下さい。子供の手の届かないところに保管してください。絶対に分解しないでください。この製品は防水製品ではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10421442 LP1 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 現場にて高所の時

感想距離が届いてとても使いよいです.改善点少し大きいです

これは注文コード 10421442 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 瀬戸重量工業 様 [2009-01-17]

満足度: 2

用途: 現場で

ボタンが押しにくいです

これは注文コード 10421442 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 瀬戸重量工業 様 [2009-03-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく