床点検口(アルミ枠H40タイプ)

 

床点検口(アルミ枠H40タイプ) 4.00 (2件の商品レビュー)

蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプ。 (社)公共建築協会認定品。
用途
樹脂タイル・モルタル兼用アルミ製床点検口 適用荷重:樹脂タイル仕様(屋内歩行用3.6KN/m2) 適用荷重:モルタル仕様(屋内外歩行用5.0KN/m2)
材質
アルミ
内容量
1台
注意
※通行量の多い場所には、モルタル仕様でご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
付属品
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10421311 4HA300 274 300 286 取手×2、アンカー×4、目地用スペーサー×4 ¥11,500 廃番 代替品有
10421327 4HA450 424 450 436 取手×2、アンカー×8、目地用スペーサー×8 ¥12,600 廃番 代替品有
10421336 4HA600 574 600 586 取手×2、アンカー×8、目地用スペーサー×8 ¥16,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10421311
4HA300
67399203
4HA230
4HA230 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン 67399203 床点検口 アルミ枠H40タイプ
ダイケン 1台
¥6,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10421327
4HA450
67399212
4HA245
4HA245 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン 67399212 床点検口 アルミ枠H40タイプ
ダイケン 1台
¥7,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10421336
4HA600
67399228
4HA260
4HA260 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン 67399228 床点検口 アルミ枠H40タイプ
ダイケン 1台
¥9,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 土間クラック

値段がとても安かったのがよかったです!また使います。

これは注文コード 10421327 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-10]

満足度: 5

用途: 床点検口

価格も安く、しっかりとした商品でした。

これは注文コード 10421327 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社幸信 様 [2015-02-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく