シリコンスプレー

 

シリコンスプレー 5.00 (1件の商品レビュー)

ノンフロン・無色・浸透性良好・速攻性・乾燥・摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果
用途
金属や木部のすべり向上
戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防防止
刃物の切れ味向上
機械の焼付防止
付属品
ガス抜きキャップ
成分
シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)
10〜35
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の含有量
420mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1本(420mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10421765 63227 ¥1,200
¥759 1 ¥759
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: クリーニング業ですが、作業服のファスナーの動きをよくするために使用することが多いです。

いつも使用しているので、使いやすく細いストローみたいのがついているので、とても使いやすいです。

これは注文コード 10421765 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 志太東部クリーニング協業組合 様 [2017-07-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく