チップ CPGT-W20 タンガロイ ひし形 【通販モノタロウ】 CPGT090302R-W20 TH10〜

チップ CPGT-W20

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04738614 CPGT090302R-W20 TH10 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥14,500
¥10,585 1 ¥10,585
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04738657 CPGT090304R-W20 TH10 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥14,500
¥10,585 1 ¥10,585
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
10432746 CPGT090302R-W20 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
代替品有
10432755 CPGT090304R-W20 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,200 メーカー直送品
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10432746
CPGT090302R-W20
00698906
CPGT090302R-W20 NS9530
画像準備中 チップ CPGT-W20
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,585
メーカ後継品です
10432746
CPGT090302R-W20
00698906
CPGT090302R-W20 NS9530
画像準備中 チップ CPGT-W20
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,585
メーカ後継品です
10432755
CPGT090304R-W20
00698924
CPGT090304R-W20 NS9530
画像準備中 チップ CPGT-W20
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,585
メーカ後継品です
10432755
CPGT090304R-W20
00698924
CPGT090304R-W20 NS9530
画像準備中 チップ CPGT-W20
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,585
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく