チップ DNGG-01

 
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
15 件中 1 - 15 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10433193 DNGG110408-01 GT720 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥15,600
¥11,388 1 ¥11,388
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00697786 DNGG110402-01 NS9530 11.6 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00697795 DNGG110404-01 NS9530 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00697804 DNGG110408-01 NS9530 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00697813 DNGG150402-01 NS9530 15.5 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥19,000
¥13,870 1 ¥13,870
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00697822 DNGG150404-01 NS9530 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥19,000
¥13,870 1 ¥13,870
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00697874 DNGG150408-01 NS9530 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥19,000
¥13,870 1 ¥13,870
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
10433175 DNGG110402-01 11.6 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥14,200 メーカー直送品 廃番
10433184 DNGG110404-01 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥14,200 メーカー直送品 廃番
10433202 DNGG110402-01 11.6 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥14,200 メーカー直送品 廃番
10433211 DNGG110404-01 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥14,200 メーカー直送品 廃番
10433227 DNGG110408-01 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥14,200 メーカー直送品 廃番
10433236 DNGG110402-01 11.6 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥13,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433245 DNGG110404-01 11.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥13,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
10433254 DNGG110408-01 11.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥13,300 メーカー直送品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10433236
DNGG110402-01
00697786
DNGG110402-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
10433245
DNGG110404-01
00697795
DNGG110404-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です
10433254
DNGG110408-01
00697804
DNGG110408-01 NS9530
画像準備中 チップ DNGG-01
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく