5pcハンディリムーバーセット ノーブランド クリップリムーバー・内張りはがし 【通販モノタロウ】

5pcハンディリムーバーセット

 

5pcハンディリムーバーセット 4.15 (20件の商品レビュー)

色々な形状にあった内張りはがしに便利なセット品です。
質量(g)
アップホルスタリークリップリムーバー:10
ハンディーリムーバー:40
ナロータイプリムーバー:20
プルタイプリムーバー:30
ワイドタイプリムーバー:40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
アップホルスタリークリップリムーバー:210×20×25
ハンディーリムーバー:197×30×37
ナロータイプリムーバー:173×20×35
プルタイプリムーバー:175×30×60
ワイドタイプリムーバー:155×60×36
セット内容
アップホルスタリークリップリムーバー・ハンディーリムーバー・ナロータイプリムーバー・プルタイプリムーバー・ワイドタイプリムーバー 各1本
内容量
1セット(5本組)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10423341 - オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10423341
-
35120364
PRK-5PC
PRK-5PC 5pcハンディリムーバーセット モノタロウ 35120364 5pcハンディリムーバーセット
モノタロウ 1セット(5本組)
¥999
メーカー違いの相当品です
10423341
-
07125167
ATP2014
ATP2014 ハンディリムーバー セット KTC 07125167 ハンディリムーバー セット
KTC 1セット(4本組)
¥2,990
メーカー、仕様が異なります。

平均満足度: 4.15  総レビュー件数: 20 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車 整備 一般

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

これは注文コード 10423341 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 新星自動車 様 [2018-07-08]

満足度: 5

用途: 車の内張り脱着

最近使い始めましたが非常に使いやすいです

これは注文コード 10423341 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-31]

満足度: 5

用途: 常設

とても良い

これは注文コード 10423341 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社睦美 様 [2015-09-18]

満足度: 5

用途: オーディオ

コストパフォーマンスに優れ、助かっています。製品も問題ありません。
結局2種類程しか使用していませんが、耐久性はあります。
これからも購入し続けます。

これは注文コード 10423341 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-11-04]

満足度: 2

用途: 車の内張り剥がし

作りが柔らか過ぎて使いにくいです。
もう少し強度があると良いと思います。

これは注文コード 10423341 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-01-08]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 内張り外しなど

軟らかいので個人的には使い辛い。

これは注文コード 10423341 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-08-22]

満足度: 5

用途: 内張りハガシ

安くて実用に耐えます。万が一折れることがあっても母材にキズがつく事が無さそうなのと懐が痛まない。
なお、モノタロウさんに要望したいのですが自動車用のヒーターホースや耐熱ホースのメーター売りをしていただけませんでしょうか? 規格が確立されていますし、昨今のどのような自動車、バイク等でも消耗品です。在庫を持たなくては戦えませんが、デメリット以上の売り上げは価格如何で成し得ると思います。

これは注文コード 10423341 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-08-30]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご回答ありがとうございます。
ご要望に関しましては貴重なご意見として、今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 内張りはずしなど。

強度が全くなく、一回目で折れました。今では、ゴミ箱の中です。

これは注文コード 10423341 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-07-11]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく