ローバルRジェットスプレー

 

ローバルRジェットスプレー 5.00 (5件の商品レビュー)

さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途
JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。
通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
仕様
グリーン購入法適合
成分
96%亜鉛含有
トラスコ品番
404-7451
グレー
タイプ
厚膜形・強噴射タイプ
等級
ホルムアルデヒド放散/F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
60(23℃)
塗り面積(m2)
0.5(1回塗り)
膜厚(μm)
80(1回塗)
取得規格
国土交通大臣認定
労働安全衛生法の表示
第2種有機溶剤
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の含有量
116.3mL
グリーン購入法
適合
内容量
1本(420mLジェットスプレー)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10423384 ¥2,750 廃番 代替品有
00720992 ¥2,750 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10423384
02146953
-
- 厚膜ローバルスプレー ローバル 02146953 厚膜ローバルスプレー
ローバル 1本(420mL)
¥1,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00720992
02146953
-
- 厚膜ローバルスプレー ローバル 02146953 厚膜ローバルスプレー
ローバル 1本(420mL)
¥1,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 防錆作業として。

防錆にはいつもこの商品を使っています。徳用サイズ?なのか噴射が強いタイプのようですが、強力に作用するのでいつも使用しています。1つ小さいサイズはよくホームセンターで見かけますが、サイズ的には割安でしたので今回は購入させていただきました。

これは注文コード 10423384 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-02-19]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 高圧受変電設備キュービクルの錆応急措置

距離を考えて塗装しないと、塗装がたれたり汚くなってしまうが、注意すればとても効率が良い。とくに一回塗りですむので助かる。
さび止めの効果も十分発揮されていて、半年〜1年は十分維持している。
さびをしっかり落とせていないとすぐにもとの錆が浮いてくるので、しっかりケレンすれば素人でもさび止めはこのスプレーで十分可能だと思う。

これは注文コード 10423384 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 前田電気管理事務所 様 [2013-10-14]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 鉄材の塗装

近くのホームセンターでは置いていない
厚塗りができるので
1回の塗装で済ませたい部分によく使用します

これは注文コード 10423384 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-21]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 防錆

いいですね!

これは注文コード 10423384 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Vintage shop BB 様 [2013-03-11]

満足度: 5 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 錆止め補修

錆止めに使用しています。仕上げに水性シリコン塗料を使っています。
もうサイコー!!ウフッ。

これは注文コード 10423384 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-12-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく