チップ TPGH-W18

 
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10423551 TPGH160302L-W18 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 345-5327 0.2 ¥11,500 廃番
10423576 TPGH160304L-W18 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 345-5378 0.4 ¥11,500 廃番
10423786 TPGH160302L-W18 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 345-5335 0.2 ¥10,100 廃番
10423795 TPGH160302R-W18 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 345-5343 0.2 ¥10,100 廃番
10423813 TPGH160304L-W18 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 345-5386 0.4 ¥10,100 廃番
10423831 TPGH160304R-W18 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 345-5408 0.4 ¥10,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく