G-SAW折込厚刃240フッ素ブラック(限定品)

 

G-SAW折込厚刃240フッ素ブラック(限定品) 商品レビューを投稿する

腰が強くサビにくい
適合替刃
アルミニスト替刃240フッ素ブラック
アルミニスト替刃厚刃240フッ素ブラック
アルミニスト240替刃
ピッチ(mm)
3.0
板厚(mm)
0.9
塗装
表面:フッ素ブラック塗装
切り溝幅(mm)
12
刃渡り(mm)
240
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10437341 GK-A240FB-C オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 本体 > 片刃鋸

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく